KLAUKE - Puristustyökalu KLAUKE - EK354ML AKKUTOIM. PUR.TYÖK.

Cablex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - kaapelikengille ja -liittimille

  • Puristusmuoto - yleinen (vaihdettavat puristusosat)

  • Poikkipinta-ala - 6...150 mm²

  • Toteutus/toimintatapa - akku-hydraulinen

  • Puristuspää vaihdettavissa - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012078854672

Sähkönumero

6412166

Toimittajan tuotenumero

EK354ML

Tukkuerä

0

Soveltuu:

kaapelikengille ja -liittimille

Puristusmuoto:

yleinen (vaihdettavat puristusosat)

Poikkipinta-ala:

6...150 mm²

Toteutus/toimintatapa:

akku-hydraulinen

Puristuspää vaihdettavissa:

kyllä

Pituus:

324 mm

Lukituksella (mekaaniset työkalut):

ei

Mukana toimitettavien puristuspäiden määrä:

1

Automaattipalautuksella:

kyllä

EK354ML AKKUTOIM. PUR.TYÖK.

Sähköhydraulinen puristustyökalu 35kN puristusvoimalla. Sisäänrakennettu puristuspaineen valvonta.

Klauken 4-sarjan leuat tilataan erikseen:
  • Kupari HR4xx 6-150 mm2: Standard-type mitoitus
  • Alumiini HA4xxOU 16-70 mm2: Ouneva mitoitus
  • Alumiini/Kupari HA4xx 10-70 mm2
  • C-liitin HC4xx/HMC4xx 4-35 mm2
  • Sektoroitujen kaapeleiden esipyöristys HRU4xxx 10-150 mm2
Kysy myös muita leukatyyppejä