KLAUKE - Puristustyökalu KLAUKE - K06D syncro PURISTUSTYÖKALU

Cablex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - kaapelikengille ja -liittimille

  • Puristusmuoto - kuusio

  • Poikkipinta-ala - 16...95 mm²

  • Toteutus/toimintatapa - mekaaninen

  • Puristuspää vaihdettavissa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012078027649

Sähkönumero

6445132

Toimittajan tuotenumero

K06D SYNCRO

Tukkuerä

0

Soveltuu:

kaapelikengille ja -liittimille

Puristusmuoto:

kuusio

Poikkipinta-ala:

16...95 mm²

Toteutus/toimintatapa:

mekaaninen

Puristuspää vaihdettavissa:

ei

Pituus:

600 mm

Lukituksella (mekaaniset työkalut):

ei

Mukana toimitettavien puristuspäiden määrä:

1

Automaattipalautuksella:

ei

DIN-puristuskaapelikengille ja liittimille. Erittäin laaja puristusalue: 6-120 mm2. Kuusiopuristus. Nopea ja turvallinen käyttää,ei mahdollisuutta virheelliseen käyttöön. Molemmat leukapuolet säätyvät yhdestä säätöpyörästä. Teleskooppivarret.

• Laaja käyttöalue 6-120 mm2  DIN 46235
• Kuusiopuristus
• Nopeampi, turvallisempi ja synkronoitu leukaparin asetus
• Ergonominen muotoilu
• Kevyt ja vankka rakenne
• Teleskooppivarret  600- 750 mm