KLAUKE - Puristustyökalu KLAUKE - K2 PURISTINPIHTI


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - kaapelikengille ja -liittimille
Puristusmuoto - pykälä
Poikkipinta-ala - 0.75...16 mm²
Toteutus/toimintatapa - mekaaninen
Puristuspää vaihdettavissa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012078027540
Sähkönumero
6412101
Toimittajan tuotenumero
K2
Tukkuerä
0
Soveltuu:
kaapelikengille ja -liittimille
Puristusmuoto:
pykälä
Poikkipinta-ala:
0.75...16 mm²
Toteutus/toimintatapa:
mekaaninen
Puristuspää vaihdettavissa:
ei
Pituus:
325 mm
Lukituksella (mekaaniset työkalut):
kyllä
Mukana toimitettavien puristuspäiden määrä:
1
Automaattipalautuksella:
ei
K2 PURISTINPIHTI