KLIMA-THERM - Seinäteline ilmalämpöpumpuille - MS257 (550x375x800mm)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennussarja
Soveltuu - sijoitus ulkopuolelle
Korkeus - 375 mm
Leveys - 800 mm
Syvyys - 550 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
8113310
Toimittajan tuotenumero
3026645
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennussarja
Soveltuu:
sijoitus ulkopuolelle
Korkeus:
375 mm
Leveys:
800 mm
Syvyys:
550 mm
Lisätarvike:
kyllä
Rodigas MS257 seinäteline
S550 x L800 x K375 mm
S550 x L800 x K375 mm



