KNIPEX - Kaapelinkatkaisupihdit - 95 12 160
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4003773085928
Sähkönumero
6481422
Toimittajan tuotenumero
95 12 160
Tukkuerä
1
95 11 200 Kaapelileikkuri Kupari- ja alumiinikaapelien leikkaamiseen. Ei sovellu teräslangan ja hehkuttamattomasta kuparilangasta valmistettujen johtimien leikkaamiseen. Karkaistut terät tarkkuushionnalla. Leikkaaminen on tasaista ja siistiä ilman pusertamista. Leikkauksen jakamisella esileikkaukseen (eristevaippa etummaisella teräalueella) ja jälkileikkaukseen (johdot takimmaisella teräalueella) voidaan leikata max Ø 20 mm kaapeleita yhdenkäden käytöllä.. Edullisen välityssuhteen ja erikoisterägeometrian ansiosta tarvitaan vähemmän voimankäyttöä. Puristussuoja estää puristumisloukkaantumiset. Säädettävä ruuvinivel, itsevarmistava. - Leikkuuarvo kuparijohto, useampisäikeinen: 70mm² - Leikkuuarvo kuparijohto, useampisäikeinen: Ø 20mm - AWG: 2 / 0


