KNIPEX - Kaapelinkatkaisupihdit - StepCut® XL mukavuuskahvoilla

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4003773088899
Sähkönumero
6481518
Toimittajan tuotenumero
95 12 225
Tukkuerä
1
StepCut® XL mukavuuskahvoilla
Vahva nivel, pitkät kahvat ja optimoidut leikkuuterät: jopa 60 % helpompi leikkaus kuin pienikokoisilla kaapelileikkureilla Suuri leikkauskapasiteetti: leikkaa umpikupari- tai -alumiinikaapeleita 35 mm²:iin asti, kierrettyjä kaapeleita 70 mm²:iin asti ja hienosäikeisiä kaapeleita 120 mm²:iin asti Kaksi leikkausaluetta: porrastettu leikkuuterä pitää pienen ja ison kaapelin lähellä liitosta leikkauksen aikana sekä etuleikkuuterä suurten kaapelien vaiheittaiseen leikkaamiseen > Helppo käyttö yhdellä tai kahdella kädellä mahdollisimman pienellä kahvojen aukaisulla suurille kaapelihalkaisijoille > Säädettävä, vipuvoiman takaava pulttinivel takaa tarkan ja tasaisen leikkauksen > Ohut pää helpottaa käyttöä ahtaissa paikoissa > Puristussuoja estää käyttäjän sormien puristuksiin jäämisen > Ei sovellu teräsvahvisteisille kaapeleille, esim. ACSR > Leikkuuterät lisäksi laserkarkaistu, leikkuuterän kovuus n. 56 HRC
Vahva nivel, pitkät kahvat ja optimoidut leikkuuterät: jopa 60 % helpompi leikkaus kuin pienikokoisilla kaapelileikkureilla Suuri leikkauskapasiteetti: leikkaa umpikupari- tai -alumiinikaapeleita 35 mm²:iin asti, kierrettyjä kaapeleita 70 mm²:iin asti ja hienosäikeisiä kaapeleita 120 mm²:iin asti Kaksi leikkausaluetta: porrastettu leikkuuterä pitää pienen ja ison kaapelin lähellä liitosta leikkauksen aikana sekä etuleikkuuterä suurten kaapelien vaiheittaiseen leikkaamiseen > Helppo käyttö yhdellä tai kahdella kädellä mahdollisimman pienellä kahvojen aukaisulla suurille kaapelihalkaisijoille > Säädettävä, vipuvoiman takaava pulttinivel takaa tarkan ja tasaisen leikkauksen > Ohut pää helpottaa käyttöä ahtaissa paikoissa > Puristussuoja estää käyttäjän sormien puristuksiin jäämisen > Ei sovellu teräsvahvisteisille kaapeleille, esim. ACSR > Leikkuuterät lisäksi laserkarkaistu, leikkuuterän kovuus n. 56 HRC


