KNIPEX - Katkoteräveitsi - CutiX Yleisveitsi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
EAN-koodi
4003773087533
Sähkönumero
6481441
Toimittajan tuotenumero
90 10 165 BK
Tukkuerä
1
KNIPEX 90 10 165 BK CutiX Yleisveitsi 165 mm
90 10 165 BK Knipex CutiX Yleisveitsi
- Innovatiivinen, ulos työnnettävä ja säädettävä terätuki: monikäyttöinen, nopeaan työskentelyyn, tarkka leikkuujälki.
- Voimaa voidaan kohdistaa tarkasti terän takaosaan ilman loukkaantumisen vaaraa: terä ei pääse taipumaan tai katkeamaan vahingossa.
- Vahva ja kestävä magnesiumkotelo: yhtä kevyttä kuin muovi ja yhtä vahvaa kuin valettu alumiini.
- Terä kiinnittyy turvallisesti laadukkaan terälukon ansiosta: pitävä kiinnitys leikatessa, painettaessa ja raaputettaessa.
90 10 165 BK Knipex CutiX Yleisveitsi
- Innovatiivinen, ulos työnnettävä ja säädettävä terätuki: monikäyttöinen, nopeaan työskentelyyn, tarkka leikkuujälki.
- Voimaa voidaan kohdistaa tarkasti terän takaosaan ilman loukkaantumisen vaaraa: terä ei pääse taipumaan tai katkeamaan vahingossa.
- Vahva ja kestävä magnesiumkotelo: yhtä kevyttä kuin muovi ja yhtä vahvaa kuin valettu alumiini.
- Terä kiinnittyy turvallisesti laadukkaan terälukon ansiosta: pitävä kiinnitys leikatessa, painettaessa ja raaputettaessa.








