KONE-TUOTE PELLINEN - Eläinsuoja sarja - SJ-SUOJA


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 250 mm
Leveys - 180 mm
Syvyys - 180 mm
Suojuksen väri - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410057605907
Sähkönumero
5760590
Toimittajan tuotenumero
5760590
Tukkuerä
36
Korkeus:
250 mm
Leveys:
180 mm
Syvyys:
180 mm
Suojuksen väri:
muu
SJ