KONSTSMIDE - Alasvalo - LED SPOT 7097-000 IP44 4W

Gnosjö Konstsmide Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3500...3500 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 4 W

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Rungon väri - alumiini

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7318307097009

Sähkönumero

4111860

Toimittajan tuotenumero

7097-000

Tukkuerä

6

Värilämpötila-alue:

3500...3500 K

Järjestelmän enimmäisteho:

4 W

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Rungon väri:

alumiini

Suunnattavuus:

ei suunnattavissa

Uppoasennus:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Nimellisjännitealue:

230...240 V

Kattoasennus:

kyllä

Seinäasennus:

ei

Liiketunnistin:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Ripustusasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Suojausluokka:

I

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Valon väri:

valkoinen

Korkeus/syvyys:

100 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora/epäsuora

Leveys:

125 mm

Pituus:

125 mm

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

G

LED SPOT 7097-000. 4W. 3500K. IP44. 280lm


LED SPOT 7097-000

Kattorakenteeseen upotettava räystäsvalo 4W LED modulilla, IP44/21, 3500K, 280lm, upotusaukko 100mm, upotussyvyys 100mm, jousikiinnitteinen, ketjutettava.