KONSTSMIDE - Pollarivalaisin Modena - 7517-750 35W GU10 MU

Gnosjö Konstsmide Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

  • Valonlähteen tyyppi - HV-halogeenilamppu

  • Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini

  • Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - symmetrinen

  • Rungon väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7318307517750

Sähkönumero

4109903

Toimittajan tuotenumero

7517-750

Tukkuerä

6

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Valonlähteen tyyppi:

HV-halogeenilamppu

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Rungon väri:

musta

Korkeus/syvyys:

700 mm

Valaisintyyppi:

pollarivalaisin

Valotunnistimella:

ei

Liiketunnistin:

ei

Sisältää lampun:

ei

Lampunpidin:

GU10

Nimellisjännitealue:

230...243 V

Jännitetyyppi:

AC

Jalusta:

ei

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä lasi

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Soveltuu lampputeholle:

0...35 W

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora/epäsuora

Leveys:

115 mm

Pituus:

190 mm

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Suojausluokka:

I

Kaapelointitapa:

päättyvä

7517-750 35W GU10 MU


Modena

Pollarivalaisin, musta, korkeus 70 cm, alasvalo, IP44, GU10 valonlähde ei sis. pakettiin.

Tuoteperheessä on monipuolisesti vaihtoehtoja kotien ja kiinteistöjen pihapiirien näyttävään ja käytännönmukaiseen valaistukseen.
Seinävalaisimia on sekä alaspäin, että ylös-alaspäin valaisevina, ja on myös suunnattavia malleja. Pollarivalaisimiakin löytyy, perinteisistä malleista moderneihin.
Rungot, mallikohtaisesti, ovat joko maalattua alumiinia tai galvanoitua terästä tai rosteria.
Lampunkannat pääsääntöisesti GU10, valonlähteet on tilattava erikseen.