KONSTSMIDE - Pollarivalaisin - Pollux 414-750 IP44 GU10 MU

Gnosjö Konstsmide Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

  • Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini

  • Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - symmetrinen

  • Rungon väri - musta

  • Korkeus/syvyys - 1000 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7318304147509

Sähkönumero

4533451

Toimittajan tuotenumero

414-750

Tukkuerä

2

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Rungon väri:

musta

Korkeus/syvyys:

1000 mm

Valaisintyyppi:

pollarivalaisin

Valotunnistimella:

ei

Liiketunnistin:

ei

Sisältää lampun:

ei

Lampunpidin:

GU10

Nimellisjännitealue:

230...240 V

Jännitetyyppi:

AC

Jalusta:

ei

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä muovi

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Soveltuu lampputeholle:

0...7 W

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora/epäsuora

Leveys:

75 mm

Pituus:

190 mm

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Suojausluokka:

I

Pollux 414-750 pollarivalaisin, IP44, GU10 (tilattava erikseen, max 7WLED), akryylilasi, musta, 100cm, sopii maajalustaan 447-000


POLLUX

Pollarivalaisin, musta, akryyliraita, korkeus 100 cm, alasvalo, IP44, GU10 valonlähde ei sis. pakettiin, polttimon max korkeus 85 mm

Sopii maajalustaan 447-000.

Moderni, akryylisin tehosteraidoin koristeltu valaisin sopii monenlaisiin ympäristöihin.