KONSTSMIDE - Pylväs - 575-750 Herkules musta 2130mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Latvan halkaisija - 48 mm
Materiaali - alumiini
Kokonaispituus - 2.13 m
Alaosan halkaisija - 265 mm
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7318305757509
Sähkönumero
4601004
Toimittajan tuotenumero
575-750
Tukkuerä
1
Latvan halkaisija:
48 mm
Materiaali:
alumiini
Kokonaispituus:
2.13 m
Alaosan halkaisija:
265 mm
Väri:
musta
Jalusta:
ei
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Musta, kork. 2130 mm
HERCULES 575-750
Olakepylväs, korkeus 213 cm, pohjan leveys 26,5 cm, musta
Värivaihtoehdot: -250 valkoinen ja -750 musta.
Kaikkia Konstsmide-pylväitä voi käyttää kaikissa Classic-malliston valaisimissa, joiden kohdalla on mainittu, että pylväs tilataan erikseen.
HERCULES 575-750
Olakepylväs, korkeus 213 cm, pohjan leveys 26,5 cm, musta
Värivaihtoehdot: -250 valkoinen ja -750 musta.
Kaikkia Konstsmide-pylväitä voi käyttää kaikissa Classic-malliston valaisimissa, joiden kohdalla on mainittu, että pylväs tilataan erikseen.



