KONSTSMIDE - Pylväs - 576-750 Pegasus pylväs musta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Latvan halkaisija - 48 mm
Materiaali - alumiini
Kokonaispituus - 1.87 m
Alaosan halkaisija - 170 mm
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7318305767508
Sähkönumero
4601006
Toimittajan tuotenumero
576-750
Tukkuerä
1
Latvan halkaisija:
48 mm
Materiaali:
alumiini
Kokonaispituus:
1.87 m
Alaosan halkaisija:
170 mm
Väri:
musta
Jalusta:
ei
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Musta, kork. 1870 mm
PEGASUS 576-750
Pylväs, korkeus 187 cm, pohjan leveys 17 cm, musta
Värivaihtoehdot: -250 valkoinen ja -750 musta.
Kaikkia Konstsmide-pylväitä voi käyttää kaikissa Classic-malliston valaisimissa, joiden kohdalla on mainittu, että pylväs tilataan erikseen.
PEGASUS 576-750
Pylväs, korkeus 187 cm, pohjan leveys 17 cm, musta
Värivaihtoehdot: -250 valkoinen ja -750 musta.
Kaikkia Konstsmide-pylväitä voi käyttää kaikissa Classic-malliston valaisimissa, joiden kohdalla on mainittu, että pylväs tilataan erikseen.



