KONSTSMIDE - Pylväs - 577-750 Persius 900mm musta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Latvan halkaisija - 48 mm
Materiaali - alumiini
Kokonaispituus - 0.9 m
Alaosan halkaisija - 170 mm
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7318305777507
Sähkönumero
4601008
Toimittajan tuotenumero
577-750
Tukkuerä
1
Latvan halkaisija:
48 mm
Materiaali:
alumiini
Kokonaispituus:
0.9 m
Alaosan halkaisija:
170 mm
Väri:
musta
Jalusta:
ei
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Musta, kork. 900 mm
PERSIUS 577-750
Pylväs, korkeus 90 cm, pohjan leveys 17 cm, musta
Värivaihtoehdot: -250 valkoinen ja -750 musta.
Kaikkia Konstsmide-pylväitä voi käyttää kaikissa Classic-malliston valaisimissa, joiden kohdalla on mainittu, että pylväs tilataan erikseen.
PERSIUS 577-750
Pylväs, korkeus 90 cm, pohjan leveys 17 cm, musta
Värivaihtoehdot: -250 valkoinen ja -750 musta.
Kaikkia Konstsmide-pylväitä voi käyttää kaikissa Classic-malliston valaisimissa, joiden kohdalla on mainittu, että pylväs tilataan erikseen.



