KONSTSMIDE - Pylväs - 579-250 Draco valkoinen 2000mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Latvan halkaisija - 48 mm
Materiaali - alumiini
Kokonaispituus - 2 m
Alaosan halkaisija - 170 mm
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7318305792500
Sähkönumero
4601009
Toimittajan tuotenumero
579-250
Tukkuerä
1
Latvan halkaisija:
48 mm
Materiaali:
alumiini
Kokonaispituus:
2 m
Alaosan halkaisija:
170 mm
Väri:
valkoinen
Jalusta:
ei
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Valkoinen, kork. 2000 mm
DRACO 579-250
Olakepylväs, korkeus 200 cm, pohjan leveys 17 cm, valkoinen
Värivaihtoehdot: -250 valkoinen ja -750 musta.
Kaikkia Konstsmide-pylväitä voi käyttää kaikissa Classic-malliston valaisimissa, joiden kohdalla on mainittu, että pylväs tilataan erikseen.
DRACO 579-250
Olakepylväs, korkeus 200 cm, pohjan leveys 17 cm, valkoinen
Värivaihtoehdot: -250 valkoinen ja -750 musta.
Kaikkia Konstsmide-pylväitä voi käyttää kaikissa Classic-malliston valaisimissa, joiden kohdalla on mainittu, että pylväs tilataan erikseen.



