KONSTSMIDE - Pylväs - 655-250 Herkules valk 2630mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Latvan halkaisija - 48 mm
Materiaali - alumiini
Kokonaispituus - 2.63 m
Alaosan halkaisija - 265 mm
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7318306552509
Sähkönumero
4601011
Toimittajan tuotenumero
655-250
Tukkuerä
1
Latvan halkaisija:
48 mm
Materiaali:
alumiini
Kokonaispituus:
2.63 m
Alaosan halkaisija:
265 mm
Väri:
valkoinen
Jalusta:
ei
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Valkonen kork. 2630 mm
HERCULES 655-250
Olakepylväs, korkeus 263 cm, pohjan leveys 26,5 cm, valkoinen
Värivaihtoehdot: -250 valkoinen ja -750 musta.
Kaikkia Konstsmide-pylväitä voi käyttää kaikissa Classic-malliston valaisimissa, joiden kohdalla on mainittu, että pylväs tilataan erikseen.
HERCULES 655-250
Olakepylväs, korkeus 263 cm, pohjan leveys 26,5 cm, valkoinen
Värivaihtoehdot: -250 valkoinen ja -750 musta.
Kaikkia Konstsmide-pylväitä voi käyttää kaikissa Classic-malliston valaisimissa, joiden kohdalla on mainittu, että pylväs tilataan erikseen.



