KONSTSMIDE - Pylväsperusta - 447-000 pylväsperusta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - alusta
Materiaali - teräs
Korkeus - 500 mm
Lisätarvike - kyllä
Leveys - 170 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7318304470003
Sähkönumero
4601000
Toimittajan tuotenumero
447-000
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
alusta
Materiaali:
teräs
Korkeus:
500 mm
Lisätarvike:
kyllä
Leveys:
170 mm
Syvyys:
170 mm
Valaisinvarsien määrä:
1
Paino:
1.2 kg
Pylväsjalusta 447-000
PYLVÄSJALUSTA 447-000
Konstsmiden omille pihapiirivalaisimille tarkoitettu maatuki.
Korkeus 500 mm, mutteriväli 96 mm.
Sopii Konstsmiden pylväille, joiden tuotekoodi on muotoa xxx-xxx.
Ruostesuojattua pylväsperustaa ei tarvitse valaa kuten betoniperustaa. Yhdessä karkean ja hienon soran sekä hiekan kanssa siitä tulee aivan yhtä kestävä. Ja asennus on paljon helpompi.
PYLVÄSJALUSTA 447-000
Konstsmiden omille pihapiirivalaisimille tarkoitettu maatuki.
Korkeus 500 mm, mutteriväli 96 mm.
Sopii Konstsmiden pylväille, joiden tuotekoodi on muotoa xxx-xxx.
Ruostesuojattua pylväsperustaa ei tarvitse valaa kuten betoniperustaa. Yhdessä karkean ja hienon soran sekä hiekan kanssa siitä tulee aivan yhtä kestävä. Ja asennus on paljon helpompi.


