KONSTSMIDE - Pylväsvalaisin - 405-750 Nova 50W GU10 MU


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - symmetrinen
Rungon väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7318304057501
Sähkönumero
4109539
Toimittajan tuotenumero
405-750
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Rungon väri:
musta
Korkeus/syvyys:
1180 mm
Valaisintyyppi:
pollarivalaisin
Valotunnistimella:
ei
Liiketunnistin:
ei
Sisältää lampun:
ei
Lampunpidin:
GU10
Nimellisjännitealue:
230...240 V
Jännitetyyppi:
AC
Jalusta:
ei
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä muovi
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Sisältää ohjauslaitteen:
ei
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora/epäsuora
Leveys:
340 mm
Pituus:
340 mm
Suojausluokka:
I
NOVA
Pollarivalaisin, musta, korkeus 118 cm, kirkas akryyli, IP44, GU10 valonlähde ei sis.pakettiin. Sisältää Persius-tolpan.
Värivaihtoehdot: valkoinen -250, vaaleanharmaa -310 ja musta -750.
Pylväsjalusta 447-000 tilattava erikseen.
Varakupu 403-001.
Klassiseen ja samaan aikaan moderniin tuoteperheeseen kuuluu pylväs, pollari ja seinävalaisin.