KONSTSMIDE - Pylväsvalaisin - 431-900 Fenix kupari

Gnosjö Konstsmide Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP23

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Kotelon/suojuksen materiaali - kupari

  • Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - symmetrinen

  • Rungon väri - kupari

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7318304319005

Sähkönumero

4109806

Toimittajan tuotenumero

431-900

Tukkuerä

1

Kotelointiluokka (IP):

IP23

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelon/suojuksen materiaali:

kupari

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Rungon väri:

kupari

Korkeus/syvyys:

420 mm

Valaisintyyppi:

pollarivalaisin

Valotunnistimella:

ei

Liiketunnistin:

ei

Sisältää lampun:

ei

Lampunpidin:

E27

Nimellisjännitealue:

230...240 V

Jännitetyyppi:

AC

Jalusta:

ei

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä lasi

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Soveltuu lampputeholle:

0...16 W

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora/epäsuora

Leveys:

260 mm

Pituus:

260 mm

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Suojausluokka:

I

Pylväs tilataan erikseen


FENIX

Pylväsvalaisin, aito kupari, kirkas lasi, korkeus 42 cm, IP23, E27 (tilattava erikseen, max 100W), polttimon max korkeus 215 mm, pylväs tilattava erikseen.

Pylväitä on saatavilla näissä malleissa/mitoissa (korkeus ilman lyhtyä): 574-750 24,5 cm, 577-750 90 cm, 576-750 187 cm, 579-750 200 cm, 575-750 213 cm ja 655-750 263 cm. Pylvään väri on musta.

Pylväsjalusta 447-000 tilattava erikseen.

Varalasi 433-001 kirkas tai 433-003 savu.

Tuoteperheeseen kuulvat seinä- ja pylväsvalaisimet ovat osa Classic-mallistoa, jonka valaisimet ovat luonteeltaan ajattomia ja erittäin korkealaatuisia.