KONSTSMIDE - Pylväsvalaisin - 478-250 Pallas valkoinen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP23
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - symmetrinen
Rungon väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7318304782502
Sähkönumero
4109635
Toimittajan tuotenumero
478-250
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
IP23
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Rungon väri:
valkoinen
Korkeus/syvyys:
410 mm
Valaisintyyppi:
pollarivalaisin
Valotunnistimella:
ei
Liiketunnistin:
ei
Sisältää lampun:
ei
Lampunpidin:
E27
Nimellisjännitealue:
230...240 V
Jännitetyyppi:
AC
Jalusta:
ei
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä muovi
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Soveltuu lampputeholle:
0...8 W
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora/epäsuora
Leveys:
255 mm
Pituus:
220 mm
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Suojausluokka:
I
PALLAS
Pylväsvalaisin, valkoinen, lyhdyn korkeus 41 cm, kirkas akryyli, IP23, E27 valonlähde ei sis. pakettiin, polttimon max korkeus 215 mm.
Pylväs tilattava erikseen, korkeus ilman lyhtyä 24,5-263 cm.
Pylväsjalusta 447-000 tilattava erikseen.
Varalasi 481-001 kirkas akryyli tai 481-003 savu akryyli.
Klassinen ja näyttävä valaisinperhe, jossa mukana seinävalaisimia ja pylväsvalaisimia.





