KONSTSMIDE - Pylväsvalaisin - 523-750 Freja E27 mu


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP23
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini
Rungon väri - musta
Korkeus/syvyys - 280 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7318305237506
Sähkönumero
4111846
Toimittajan tuotenumero
523-750
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
IP23
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Rungon väri:
musta
Korkeus/syvyys:
280 mm
Valaisintyyppi:
pollarivalaisin
Valotunnistimella:
ei
Liiketunnistin:
ei
Sisältää lampun:
ei
Lampunpidin:
E27
Nimellisjännitealue:
230...240 V
Jännitetyyppi:
AC
Jalusta:
ei
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä lasi
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Leveys:
340 mm
Pituus:
340 mm
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Suojausluokka:
I
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
FREJA
Pylväsvalaisin, musta, lyhdyn korkeus 28 cm, pylväs tilattava erikseen, kirkas lasi, IP23, E27 valonlähde ei sis. pakettiin, polttimon max korkeus 135 mm.
Pylväät tilattava erikseen 24,5-263 cm (korkeus ilman lyhtyä).
Pylväsjalusta 447-000 tilattava erikseen.
Varakupu 512-002 opaalilasi.
Tuoteperheeseen kuuluvat laadukkaat valetut alumiinirunkoiset seinävalaisimet, pollari ja pylväsvalaisin.