KONSTSMIDE - Pylväsvalaisin - 524-750 Freja 2.3m E27 mu

Gnosjö Konstsmide Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini

  • Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - symmetrinen

  • Rungon väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7318305247505

Sähkönumero

4111868

Toimittajan tuotenumero

524-750

Tukkuerä

1

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Rungon väri:

musta

Korkeus/syvyys:

2320 mm

Valaisintyyppi:

pylväsvalaisin

Valotunnistimella:

ei

Liiketunnistin:

ei

Sisältää lampun:

ei

Lampunpidin:

E27

Nimellisjännitealue:

230...240 V

Jännitetyyppi:

AC

Jalusta:

ei

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä lasi

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora/epäsuora

Leveys:

480 mm

Pituus:

480 mm

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Suojausluokka:

I

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

524-750 Freja pylväsvalaisin musta, sis. pylvään


FREJA

Pylväsvalaisin, musta, korkeus 232 cm, kirkas lasi, IP44, E27 valonlähde ei sis. pakettiin, polttimon max korkeus 135 mm.

Pylväsjalusta 447-000 tilattava erikseen. 

Varakupu 512-002 opaalilasi.

Tuoteperheeseen kuuluvat laadukkaat valetut alumiinirunkoiset seinävalaisimet, pollari ja pylväsvalaisin.