KONSTSMIDE - Pylväsvalaisin - 567-750 Pallas musta

Gnosjö Konstsmide Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP23

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini

  • Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - symmetrinen

  • Rungon väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7318305677500

Sähkönumero

4109660

Toimittajan tuotenumero

567-750

Tukkuerä

1

Kotelointiluokka (IP):

IP23

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Rungon väri:

musta

Korkeus/syvyys:

680 mm

Valaisintyyppi:

pylväsvalaisin

Valotunnistimella:

ei

Liiketunnistin:

ei

Sisältää lampun:

ei

Lampunpidin:

E27

Nimellisjännitealue:

230...240 V

Jännitetyyppi:

AC

Jalusta:

ei

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä muovi

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Soveltuu lampputeholle:

0...16 W

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora/epäsuora

Leveys:

400 mm

Pituus:

345 mm

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Suojausluokka:

I

Pylväs tilataan erikseen


PALLAS 

Pylväsvalaisin, musta, lyhdyn korkeus 68 cm, kirkas akryyli, IP23, E27 valonlähde ei sis. pakettiin, polttimon max korkeus 340 mm

Pylväs tilattava erikseen (korkeus ilman lyhtyä): Junior 24,5 cm (574-xxx), Persius 90 cm (577-xxx), Pegasus 187 cm (576-xxx), Draco 200 cm (579-xxx), Hercules 213 cm (575-xxx) tai Hercules 263 cm (655-xxx). 

Pylväsjalusta 447-000 tilattava erikseen.

Varalasi 567-001 kirkas akryyli tai 567-003 savu akryyli.

Klassinen ja näyttävä valaisinperhe, jossa mukana seinävalaisimia ja pylväsvalaisimia.