KONSTSMIDE - Pylväsvalaisin - 578-750 Virgo musta


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP23
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - symmetrinen
Rungon väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7318305787506
Sähkönumero
4109699
Toimittajan tuotenumero
578-750
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
IP23
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Rungon väri:
musta
Korkeus/syvyys:
350 mm
Valaisintyyppi:
pollarivalaisin
Valotunnistimella:
ei
Liiketunnistin:
ei
Sisältää lampun:
ei
Lampunpidin:
E27
Nimellisjännitealue:
230...240 V
Jännitetyyppi:
AC
Jalusta:
ei
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä muovi
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Soveltuu lampputeholle:
0...16 W
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora/epäsuora
Leveys:
240 mm
Pituus:
240 mm
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Suojausluokka:
I
VIRGO Pylväsvalaisin, musta, lyhdyn korkeus 35 cm, kirkas akryyli, IP23, 1xE27 valonlähde ei sis. pakettiin, polttimon max korkeus 210 mm. Pylväs tilattava erikseen, korkeus ilman lyhtyä 24,5-263 cm. Pylväsjalusta 447-000 tilattava erikseen. Varakupu 571-001 kirkas akryyli tai 571-003 savu akryyli. Klassinen ja näyttävä valaisinperhe, jossa mukana seinävalaisimia ja pylväsvalaisimia.