KONSTSMIDE - Pylväsvalaisin - 625-252 Arcturus valkoinen


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP23
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - symmetrinen
Rungon väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7318306252522
Sähkönumero
4109674
Toimittajan tuotenumero
625-252
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
IP23
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Rungon väri:
valkoinen
Korkeus/syvyys:
300 mm
Valaisintyyppi:
muu
Valotunnistimella:
ei
Liiketunnistin:
ei
Sisältää lampun:
ei
Lampunpidin:
E27
Nimellisjännitealue:
230...240 V
Jännitetyyppi:
AC
Jalusta:
ei
Suojuksen materiaali:
opaali lasi
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Soveltuu lampputeholle:
0...8 W
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora/epäsuora
Leveys:
250 mm
Pituus:
250 mm
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Suojausluokka:
I
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
ARCTURUS
Pylväsvalaisin, valkoinen, 1-osainen, korkeus 30 cm, opaalilasi, IP23, E27 ei sis. pakettiin, polttimon max korkeus 210 mm.
Pylväs tilattava erikseen, vaihtoehdot väliltä 24,5-263 cm (korkeus ilman lyhtyä).
Pylväsjalusta 447-000 tilattava erikseen.
Tuoteperhe sisältää seinävalaisimen, 1- ja 3-osaisen pylväsvalaisimen.