KONSTSMIDE - Pylväsvalaisin - 7234-750 Firenze pylväs musta


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP43
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - symmetrinen
Rungon väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7318307234756
Sähkönumero
4111675
Toimittajan tuotenumero
7234-750
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
IP43
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Rungon väri:
musta
Korkeus/syvyys:
2200 mm
Valaisintyyppi:
pylväsvalaisin
Valotunnistimella:
ei
Liiketunnistin:
ei
Sisältää lampun:
ei
Lampunpidin:
E27
Nimellisjännitealue:
230...240 V
Jännitetyyppi:
AC
Jalusta:
ei
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä lasi
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
2
Soveltuu lampputeholle:
0...16 W
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora/epäsuora
Leveys:
250 mm
Pituus:
630 mm
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Suojausluokka:
I
FIRENZE
Pylväsvalaisin, musta, 2-osainen, kokonaiskorkeus 220 cm, IP43, E27 valonlähde ei sis. pakettiin.
Firenze-tuoteperheessä on monipuolinen valikoima lyhty-tyylisiä valaisimia pihapiirin valaistukseen. Seinävalaisimia lyhty ylöspäin tai lyhty alaspäin, myös pollarivalaisimia ja 1-2-tai 3-osaisia pylväsvalaisimia.
Kolme viimeistelyä, valkoinen -250, vihreä -600 ja musta -750.