KONSTSMIDE - Seinävalaisin - 503-250 Gemini valkoinen

Gnosjö Konstsmide Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini

  • Rungon väri - valkoinen

  • Liiketunnistin - ei

  • Sisältää lampun - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7318305032507

Sähkönumero

4109816

Toimittajan tuotenumero

503-250

Tukkuerä

1

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

valkoinen

Liiketunnistin:

ei

Sisältää lampun:

ei

Pinta-asennus:

ei

Lampunpidin:

E27

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

230...240 V

Suojuksen materiaali:

opaali lasi

Valotunnistimella:

ei

Pituus:

375 mm

Kotelon pintakäsittely:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Suojausluokka:

I

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora/epäsuora

Leveys:

350 mm

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

300 mm

Soveltuu lampputeholle:

0...16 W

Seinäasennus:

kyllä

GEMINI 503-250. valkoinen. opaali lasi. IP23. E27 max. 130mm. halk. 35cm


GEMINI

Seinävalaisin, valkoinen, korkeus 30 cm, IP23, E27 valonlähde ei sis. pakettiin, polttimon max korkeus 130 mm. 

Tuoteperheeseen kuuluvat seinä- ja pylväsvalaisimet toimivat skandinaavisen muotokielen puolesta pihapiirin valaistuksessa erinomaisesti.

Värivaihtoehdot: valkoinen -250 ja musta -750.

Varakupu 501-002.