KONSTSMIDE - Seinävalaisin - 515-312 Oden harmaa


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini
Rungon väri - harmaa
Liiketunnistin - ei
Sisältää lampun - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7318305153127
Sähkönumero
4111810
Toimittajan tuotenumero
515-312
Tukkuerä
1
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Rungon väri:
harmaa
Liiketunnistin:
ei
Sisältää lampun:
ei
Uppoasennus:
ei
Kattoasennus:
ei
Pinta-asennus:
kyllä
Lampunpidin:
E27
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Ripustusasennus:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
230...240 V
Suojuksen materiaali:
opaalimuovi
Jonoasennus:
kyllä
Valotunnistimella:
ei
Pituus:
150 mm
Kotelon pintakäsittely:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Suojausluokka:
I
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora/epäsuora
Leveys:
310 mm
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Korkeus/syvyys:
310 mm
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Soveltuu lampputeholle:
0...8 W
Seinäasennus:
kyllä
ODEN
Seinävalaisin, harmaa, opaaliakryyli, korkeus 31 cm, IP23, E27 (tilattava erikseen, max 60W), polttimon max korkeus 135 mm.
Värivaihtoehdot: harmaa -312 ja musta -752.
Varakupu 515-001 kirkas tai 515-002 opaali.
Classic-sarjaan kuuluva valaisin, jonka klassinen muotoilu on aina ajankohtainen.