KONSTSMIDE - Seinävalaisin - 7230-250 Firenze valk.


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini
Rungon väri - valkoinen
Liiketunnistin - kyllä
Sisältää lampun - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7318307230253
Sähkönumero
4109973
Toimittajan tuotenumero
7230-250
Tukkuerä
1
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Rungon väri:
valkoinen
Liiketunnistin:
kyllä
Sisältää lampun:
ei
Uppoasennus:
ei
Kattoasennus:
ei
Lampunpidin:
E27
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Ripustusasennus:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
230...240 V
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä lasi
Valotunnistimella:
ei
Pituus:
160 mm
Kotelon pintakäsittely:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Suojausluokka:
I
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora/epäsuora
Leveys:
250 mm
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Korkeus/syvyys:
495 mm
Soveltuu lampputeholle:
0...16 W
Seinäasennus:
kyllä
FIRENZE
Seinävalaisin, valkoinen, korkeus 49,5 cm, liiketunnistin, IP43, E27 valonlähde ei sis. pakettiin. Liiketunnistin toimii 140° säteellä 5 m etäisyydeltä ja valon toiminta-ajaksi voidaan asettaa 5 sek - 8 min.
Firenze-tuoteperheessä on monipuolinen valikoima lyhty-tyylisiä valaisimia pihapiirin valaistukseen. Seinävalaisimia lyhty ylöspäin tai lyhty alaspäin, myös pollarivalaisimia ja 1-2-tai 3-osaisia pylväsvalaisimia.
Kolme viimeistelyä, valkoinen -250, vihreä -600 ja musta -750.