KONSTSMIDE - Seinävalaisin - 7240-000 Parma RST seinä

Gnosjö Konstsmide Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini

  • Rungon väri - musta

  • Liiketunnistin - ei

  • Sisältää lampun - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7318307240009

Sähkönumero

4111666

Toimittajan tuotenumero

7240-000

Tukkuerä

1

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

musta

Liiketunnistin:

ei

Sisältää lampun:

ei

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

ei

Lampunpidin:

E27

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Ripustusasennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

230...240 V

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä muovi

Valotunnistimella:

ei

Pituus:

275 mm

Kotelon pintakäsittely:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Suojausluokka:

I

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora/epäsuora

Leveys:

240 mm

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

490 mm

Soveltuu lampputeholle:

0...10 W

Seinäasennus:

kyllä

Seinäval. alas / alumiini+rosteri, kirkas akryylikupu


PARMA

Seinävalaisin, musta/teräs, korkeus 49 cm, kirkas akryyli, IP43, E27 valonlähde ei sis. pakettiin, polttimon max korkeus 130 mm

Varakupu 7200-101.

Tyylikäs, klassinen malli.