KONSTSMIDE - Seinävalaisin - 7523-370 Trieste 35W GU10 ant

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini
Rungon väri - antrasiitti
Liiketunnistin - ei
Sisältää lampun - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7318307523379
Sähkönumero
4111896
Toimittajan tuotenumero
7523-370
Tukkuerä
1
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Rungon väri:
antrasiitti
Liiketunnistin:
ei
Sisältää lampun:
ei
Uppoasennus:
ei
Kattoasennus:
ei
Pinta-asennus:
kyllä
Lampunpidin:
GU10
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Ripustusasennus:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
230...240 V
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä lasi
Valotunnistimella:
ei
Kotelon pintakäsittely:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Suojausluokka:
I
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora/epäsuora
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Kaapelointitapa:
päättyvä
Soveltuu lampputeholle:
0...6 W
Seinäasennus:
kyllä
TRIESTE
Seinävalaisin, antrasiitti, korkeus 11 cm, alasvalo, IP44, GU10 valonlähde ei sis. pakettiin, polttimon max korkeus 64 mm.
Tuoteperheeseen kuuluvat sekä kauniit seinävalaisimet että sirot pollarivalaisimet.
Molemmissa tuotteissa kolme värivaihtoehtoa: valkoinen -250, galvanoitu teräs -320 ja antrasiitti -370.





