KONSTSMIDE - Seinävalaisin - 7854-370 Chieri 2x6W LED antr

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 12 W
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7318307854374
Sähkönumero
4128343
Toimittajan tuotenumero
7854-370
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
12 W
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Rungon väri:
antrasiitti
Liiketunnistin:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Uppoasennus:
ei
Kattoasennus:
ei
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Ripustusasennus:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
230...240 V
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä lasi
Jonoasennus:
kyllä
Avauskulma (määritelty alue):
säädettävä avauskulma
Valotunnistimella:
ei
Pituus:
45 mm
Kotelon pintakäsittely:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Suojausluokka:
I
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora/epäsuora
Leveys:
180 mm
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
2
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Korkeus/syvyys:
115 mm
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Valon väri:
valkoinen
Seinäasennus:
kyllä
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
G
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
900...0 lm
CHIERI
Seinävalaisin, harmaa, korkeus 11,5 cm, kirkas lasi, IP54, 900lm, LED 2x6W kiinteä valonlähde, 3000K, maalattu alumiini, säädettävä avautumiskulma.
Matalia seinävalaisimia sisältävä tuoteperhe, säädettävin tai kiintein valonjaoin. Myös linsseillä toteutettu efektimalli.
Värivaihtoehdot: valkoinen -250 ja harmaa -370.






