KONSTSMIDE - Seinävalaisin - 7940-310 Cremona LED y/a 2x3W


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 6 W
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7318307940312
Sähkönumero
4128225
Toimittajan tuotenumero
7940-310
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
6 W
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Rungon väri:
alumiini
Liiketunnistin:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Uppoasennus:
ei
Kattoasennus:
ei
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Ripustusasennus:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
230...240 V
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä lasi
Jonoasennus:
ei
Avauskulma (määritelty alue):
säädettävä avauskulma
Valotunnistimella:
ei
Pituus:
110 mm
Kotelon pintakäsittely:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Suojausluokka:
I
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora/epäsuora
Leveys:
80 mm
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
2
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Korkeus/syvyys:
170 mm
Kaapelointitapa:
päättyvä
Valon väri:
valkoinen
Seinäasennus:
kyllä
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
G
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
600...0 lm
CREMONA
Seinävalaisin, alumiininharmaa, korkeus 17 cm, ylös-alasvalo, IP54, LED 2x3W (kiinteä valonlähde).
Tuoteperheessä on muodoltaan kulmikkaita seinävalaisimia ulkokäyttöön ja tarvittaessa sisällekin. Kaikkien valoaukot ovat säädettäviä ja valoaukkojen suunnattavuus on 0-90 astetta.
Värivaihtoehdot: alumiininharmaa -310 ja antrasiitinharmaa -370.