KONSTSMIDE - Seinävalaisin - 7973-250 Chieri y/a 2x6W va

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 12 W
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7318307973259
Sähkönumero
4128293
Toimittajan tuotenumero
7973-250
Tukkuerä
6
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
12 W
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Rungon väri:
valkoinen
Liiketunnistin:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Uppoasennus:
ei
Kattoasennus:
ei
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Ripustusasennus:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
230...240 V
Suojuksen materiaali:
opaalimuovi
Jonoasennus:
kyllä
Valotunnistimella:
ei
Pituus:
30 mm
Kotelon pintakäsittely:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Suojausluokka:
I
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora/epäsuora
Leveys:
170 mm
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
2
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Korkeus/syvyys:
90 mm
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Valon väri:
valkoinen
Seinäasennus:
kyllä
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
G
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
950...0 lm
CHIERI
Seinävalaisin, valkoinen, korkeus 9 cm, opaaliakryyli, IP54, 950lm, LED 2x6W kiinteä valonlähde, 3000K, maalattu alumiini.
Matalia seinävalaisimia sisältävä tuoteperhe, säädettävin tai kiintein valonjaoin. Myös linsseillä toteutettu efektimalli.
Värivaihtoehdot: valkoinen -250 ja harmaa -370.





