KONSTSMIDE - Seinävalaisin ulko - Pavia 7877-250 IP54 4x3W VA


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 12 W
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini
Rungon väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7318307877250
Sähkönumero
4533421
Toimittajan tuotenumero
7877-250
Tukkuerä
6
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
12 W
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Rungon väri:
valkoinen
Liiketunnistin:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Uppoasennus:
ei
Kattoasennus:
ei
Pinta-asennus:
kyllä
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Ripustusasennus:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
230...240 V
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä lasi
Jonoasennus:
ei
Valotunnistimella:
ei
Pituus:
115 mm
Kotelon pintakäsittely:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Suojausluokka:
I
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora/epäsuora
Leveys:
165 mm
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
4
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Korkeus/syvyys:
80 mm
Kaapelointitapa:
päättyvä
Valon väri:
valkoinen
Seinäasennus:
kyllä
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
G
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
800...0 lm
PAVIA
Seinävalaisin, valkoinen, korkeus 11,5 cm, kirkas lasi, IP54, 800lm, kiinteä LED 4x3W, 3000K, maalattu alumiini
Muotoilultaan moderni valaisin, jonka ylös ja alas näyttävä valonkajo korostaa kauniisti seinää. Lisäksi valaisimen etupuolella on rako, jonka kautta valo antaa viivamaisen kajon.
Valaisimessa on yksi sisääntulo johdolle ja pinta-asennus on myös mahdollista.
Värivaihtoehdot: valkoinen -250 ja antrasiitti -370