KONSTSMIDE - Terassivalosarja - 7465-000 LED-sarja 3-os

Gnosjö Konstsmide Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 3 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Kotelon/suojuksen materiaali - ruostumaton teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7318307465006

Sähkönumero

4128348

Toimittajan tuotenumero

7465-000

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

3 W

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

ruostumaton teräs

Rungon väri:

ruostumaton teräs

Nimellisjännitealue:

12...12 V

Sisältää lampun:

kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

3

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä lasi

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Liitäntälaitteen tyyppi:

elektroninen muuntaja

Yliajettava:

ei

Leveys:

70 mm

Suojausluokka:

III

Korkeus/syvyys:

45 mm

Värintoistoindeksi:

70-79

Säädettävä värilämpötila:

ei

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Pituus:

70 mm

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

G

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

12...0 lm

Terassispottisarja. 3 x 0.72W LED. 3000K. 230/12V elektroninen muuntaja. IP44

Mini LED Ground Spot 7465-000

Tunnelmallinen valosarja terasseille, patioille, portaisiin...
Helppo ja nopea asentaa, valaisimissa liittimet valmiina.
Asenna vaikka itse. 

3 x 0,72W ledispotti, 3000K, IP44, elektroninen muuntaja 230/12V 10m liitosjohdolla, upotusaukon halk. 56mm, upotusaukon syvyys 45mm.

Yksi lisäsarja 7469-000, 3 x 0,72W LED suoraan tämän sarjan jatkoksi.

Yli 6 ledin kokonaisuuksien alkuun muuntajaksi 7446-000.