KONSTSMIDE - Terassivalosarja - 7467-000 LED-sarja 6-os. rit.

Gnosjö Konstsmide Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

  • Rungon väri - kromi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7318307467000

Sähkönumero

4128349

Toimittajan tuotenumero

7467-000

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Rungon väri:

kromi

Nimellisjännitealue:

12...12 V

Sisältää lampun:

kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

6

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä lasi

Liitäntälaitteen tyyppi:

elektroninen muuntaja

Yliajettava:

ei

Leveys:

35 mm

Suojausluokka:

III

Korkeus/syvyys:

50 mm

Värintoistoindeksi:

70-79

Säädettävä värilämpötila:

ei

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Pituus:

35 mm

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

G

Terassispottisarja. 6 x 0.36W LED häikäisysuojalla. 3000K. 230/12Velektroninen muuntaja. IP44

Mini LED Ground Spot 7467-000

Tunnelmallinen valosarja terasseille, patioille, portaisiin...
Helppo ja nopea asentaa, valaisimissa liittimet valmiina.
Asenna vaikka itse. 

6 x 0,36W ledispotti häikäisysuojalla, 3000K, IP44, elektroninen muuntaja 230/12V 10m liitosjohdolla, upotusaukon halk. 30mm, upotusaukon syvyys 40mm.

Yksi lisäsarja 7470-000, 3 x 0,36W LED suoraan tämän sarjan jatkoksi.

Yli 10 ledin kokonaisuuksien alkuun muuntajaksi 7446-000.