KOZ PRODUCTS - Kaapelikiinnike 100 - 130 mm - KOZ ST 100 - 130


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Kiinnikkeen materiaali - muovi
Kaapelien maksimimäärä - 1
Ruuvin materiaali - muu
Kiristysalue - 100...130 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Koz standard
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410052501105
Sähkönumero
5250110
Toimittajan tuotenumero
K124
Tukkuerä
20
Asennustapa:
muu
Kiinnikkeen materiaali:
muovi
Kaapelien maksimimäärä:
1
Ruuvin materiaali:
muu
Kiristysalue:
100...130 mm
Halogeeniton:
kyllä
Metrisille putkille:
1
Kiinnikkeen pinnoite:
käsittelemätön
PG-putkille:
1
Kiinnikkeen materiaalin luokka:
muu
Kuoren materiaali:
muovi
Pinnan suojakuori:
muu
Kuoren materiaalin luokka:
muu
Välivanteen materiaali:
muu
Välivanne:
ei
Ruuvin materiaalin luokka:
muu
Ruuvin pinnoite:
muu
Kaapelikiinnike KOZ ST 100 - 130 mm reunoilta kiinnitys