KOZ PRODUCTS - Kaapelikiinnike - KOZ TRI 121-145

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Kiinnikkeen materiaali - muovi
Kaapelien maksimimäärä - 3
Ruuvin materiaali - muu
Kiristysalue - 121...145 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Koz Triangle
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
Sähkönumero
5233819
Toimittajan tuotenumero
K025
Tukkuerä
5
Asennustapa:
muu
Kiinnikkeen materiaali:
muovi
Kaapelien maksimimäärä:
3
Ruuvin materiaali:
muu
Kiristysalue:
121...145 mm
Halogeeniton:
kyllä
Metrisille putkille:
3
Kiinnikkeen pinnoite:
käsittelemätön
PG-putkille:
3
Kiinnikkeen materiaalin luokka:
muu
Kuoren materiaali:
muovi
Pinnan suojakuori:
muu
Kuoren materiaalin luokka:
muu
Välivanteen materiaali:
muu
Välivanne:
ei
Ruuvin materiaalin luokka:
muu
Ruuvin pinnoite:
muu
Tämän TRI-kiinnikkeen alaosassa oleva keskellä oleva kiinnitysreikä mahdollistaa enemmän asennusmahdollisuuksia mm. mastot, pylväät, betoni tai asennuskiskot. Tämän puristimen ylä- ja alaosassa olevia 4 reikää voidaan käyttää asentamiseen kaikenlaisiin tikkaisiin ja muihin tukijärjestelmiin ilman reikien poraamista.
TRI-sarja soveltuu 3:n yksi- ja monijohtimisen matala-keski- ja korkeajännitekaapelin asennukseen, joiden nimellisulkohalkaisija on 25-150 mm.


