KOZ PRODUCTS - Kiinnike 67 - 82 - KOZ TRI 67 - 82


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Kiinnikkeen materiaali - muovi
Kaapelien maksimimäärä - 3
Ruuvin materiaali - muu
Kiristysalue - 67...82 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Koz Triangle
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410052502676
Sähkönumero
5250267
Toimittajan tuotenumero
K022
Tukkuerä
16
Asennustapa:
muu
Kiinnikkeen materiaali:
muovi
Kaapelien maksimimäärä:
3
Ruuvin materiaali:
muu
Kiristysalue:
67...82 mm
Halogeeniton:
kyllä
Metrisille putkille:
3
Kiinnikkeen pinnoite:
muu
PG-putkille:
3
Kiinnikkeen materiaalin luokka:
muu
Kuoren materiaali:
muovi
Pinnan suojakuori:
muu
Kuoren materiaalin luokka:
muu
Välivanteen materiaali:
muu
Välivanne:
ei
Ruuvin materiaalin luokka:
muu
Ruuvin pinnoite:
muu
Kaapelikiinnike "kolmioon" KOZ TRI 67 - 82 Keski- ja reunakiinnitys