KOZ PRODUCTS - Kiinnike - KOZ B-tool L


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Kiinnikkeen materiaali - muovi
Kaapelien maksimimäärä - 1
Ruuvin materiaali - muu
Kiristysalue - 75...160 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Koz specials
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
Sähkönumero
5233826
Toimittajan tuotenumero
K046
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Kiinnikkeen materiaali:
muovi
Kaapelien maksimimäärä:
1
Ruuvin materiaali:
muu
Kiristysalue:
75...160 mm
Halogeeniton:
kyllä
Metrisille putkille:
1
Kiinnikkeen pinnoite:
käsittelemätön
PG-putkille:
1
Kiinnikkeen materiaalin luokka:
muu
Kuoren materiaali:
muovi
Pinnan suojakuori:
muu
Kuoren materiaalin luokka:
muu
Välivanteen materiaali:
muu
Välivanne:
ei
Ruuvin materiaalin luokka:
muu
Ruuvin pinnoite:
muu
KOZ B-tool S-L on sovite KOZ-kaapelikiinnikkeiden ja -palojen asentamiseen suoralle tai pylvääseen vahingoittamatta niitä esim. porauksella tai sahauksella. KOZ B-Tool sovitetta voi myös voidaan käyttää muiden tuotteiden asentamiseen suoriin tai pyöreisiin pylväisiin. B-tool sovitteet voidaan kiinnittää käyttämällä terässidettä.