KRAUS & NAIMER - Pääkytkin 4-n K&N - KG64B T104/01E

Kraus & Naimer Oy
KopioiKopioi
KRAUS & NAIMER - Pääkytkin 4-n K&N - KG64B T104/01E

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 63 A

  • Käyttö pääkytkimenä - kyllä

  • Ohjauselementin tyyppi - lyhyt peukalokahva

  • Mitoitusteho AC-23, 400 V - 22 kW

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

9004257001842

Sähkönumero

3611602

Toimittajan tuotenumero

3611602

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

4

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

63 A

Käyttö pääkytkimenä:

kyllä

Ohjauselementin tyyppi:

lyhyt peukalokahva

Mitoitusteho AC-23, 400 V:

22 kW

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Pääkytkin 4-nap lukittavalla vääntimellä. Etulevykoko 64*64 .

Pääkytkin 4-nap lukittavalla vääntimellä. Etulevykoko 64*64 .