KRAUS & NAIMER - Verkonvaihtokytkin mod.aukkoon - KG32A T904 VE2 4-n 32A

Kraus & Naimer Oy
KopioiKopioi
KRAUS & NAIMER - Verkonvaihtokytkin mod.aukkoon - KG32A T904 VE2 4-n 32A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 32 A

  • Ohjauselementin tyyppi - lyhyt peukalokahva

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

3610800

Toimittajan tuotenumero

3610800

Tukkuerä

6

Napojen lukumäärä:

4

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

32 A

Ohjauselementin tyyppi:

lyhyt peukalokahva

-