KRAUS & NAIMER - Verkonvaihtokytkin mod.aukkoon - KG64B T904 VE2 4-n 63A


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 3
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 63 A
Ohjauselementin tyyppi - lyhyt peukalokahva
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
3610801
Toimittajan tuotenumero
3610801
Tukkuerä
6
Napojen lukumäärä:
3
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
63 A
Ohjauselementin tyyppi:
lyhyt peukalokahva
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
1
-