KVS - Mekaaninen lisätarvike - IRIS SURFACE MOUNT BOX

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - pinta-asennettava kotelo
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Pituus - 200 mm
Leveys - 200 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9010299884343
Sähkönumero
4154640
Toimittajan tuotenumero
96635652
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
pinta-asennettava kotelo
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Pituus:
200 mm
Leveys:
200 mm
Lisätarvike:
kyllä
Korkeus:
62 mm
IRIS SURFACE MOUNT BOX Pinta-asennuslaatikko IRIS Emergency Downlightille, Runko: polykarbonaatti, valkoinen viimeistely (RAL9003), Mitat: 200 x 200 x 62 mm, paino: 0,3 kg.