KVS - Seinävalaisin ulko - HOLLY CONE SQ DWN IP65 300 830

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini
Iskunkestävyysluokka - IK04
Sisältää lampun - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9010299184542
Sähkönumero
4523212
Toimittajan tuotenumero
96633685
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Iskunkestävyysluokka:
IK04
Sisältää lampun:
kyllä
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Pituus:
80 mm
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
160 mm
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Korkeus/syvyys:
94 mm
Seinäasennus:
kyllä