KVS - Seinävalaisin ulko - TOBY VARIOFLEX M 2000 PC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 2200...4000 K
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Iskunkestävyysluokka - IK10
Pinta-asennus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
4523239
Toimittajan tuotenumero
96637987
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
2200...4000 K
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Iskunkestävyysluokka:
IK10
Pinta-asennus:
kyllä
Pituus:
106 mm
Leveys:
231 mm
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
epäsymmetrinen
Korkeus/syvyys:
290 mm
Seinäasennus:
kyllä
•Käyttöjännite: 220–240 V
•Teho: 17 W (säädettävissä: 17W/13W/9W)
•Valoteho: valittavissa 1000 lm / 1500 lm / 2000 lm
•Kotelointiluokka: IP66
•Valon värilämpötila: valittavissa 2200K / 2700K / 3000K / 3500K / 4000K
•Käyttöikä: 50 000 h (L80 @ 25 °C)
•Takuu: 5 vuotta
•Virrankulutus: 9–17 W