KVS - Turvavalaisin - NINA 30M SELFTEST E3 LiFePO4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 5700...5700 K
Kotelointiluokka (IP) - IP40
Iskunkestävyysluokka - IK03
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Valovirta valmiustilassa - 0 lm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9010299883360
Sähkönumero
4154713
Toimittajan tuotenumero
96635654
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
5700...5700 K
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Iskunkestävyysluokka:
IK03
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Valovirta valmiustilassa:
0 lm
Akkutyyppi:
muu
Varavoimajärjestelmä:
ulkoinen (laitekohtainen akku)
Asennustapa:
pinta-asennus seinään / kattoon
Sisältää piktogrammin:
kyllä
Sisältää lampun:
kyllä
Jännitetyyppi:
AC
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Havaintoetäisyys:
30 m
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Leveys:
343 mm
Pituus:
231 mm
Korkeus/syvyys:
45 mm
Jatkuvaan piiriin sopiva:
kyllä
Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:
automaattinen itsetestaus
Akun lämmityselementti:
ei
Turvavalon valovirta:
16 lm