KVS - Valonheitin - LEONIE VF IP65 16W 830/35/40

KopioiKopioi
KVS - Valonheitin - LEONIE VF IP65 16W 830/35/40

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...4000 K

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Iskunkestävyysluokka - IK08

  • Suunnattavuus - kääntyvä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

9010299883421

Sähkönumero

4523223

Toimittajan tuotenumero

96635663

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

3000...4000 K

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Suunnattavuus:

kääntyvä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Pinta-asennus:

kyllä

Kattoasennus:

kyllä

Seinäasennus:

kyllä

Liiketunnistin:

ei

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

199 mm

Leveys:

164 mm

Pituus:

48 mm

Sisältää läsnäolotunnistimen:

ei

LEONIE VARIOFLEX IP65 16W 830/35/40 LEONIE VARIOFLEX on monipuolinen LED-valonheitin, joka on suunniteltu kestämään vaativatkin ulko-olosuhteet. Symmetrinen valonjako ja korkea hyötysuhde (125 lm/W) takaavat tasaisen ja energiatehokkaan valaistuksen.

FLEX-teknologia mahdollistaa valaisimen tehonsäädön kolmella portaalla (2000 lm/16W, 1500 lm/11W, 1000 lm/7W), joten valaisin mukautuu eri tarpeisiin. Lisäksi värilämpötilaa voi vaihtaa helposti kytkimen avulla (3000K, 3500K tai 4000K).

Valaisin on pöly- ja vesitiivis IP65-suojattu ja sen iskunkestävyysluokitus on IK08. Käyttöikä jopa 50 000 tuntia.

Soveltuu erinomaisesti sekä ammattikäyttöön että yksityiskohteisiin.

5 vuoden takuu