LA TRIVENETA - Asennusjohdin Hedtec - MK 90C 16 KEVI H07V2-R K500 Eca

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 16 mm²

  • Johdinluokka - luokka 2 = muutamalankainen

  • Johdinmateriaali - kupari

  • Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan - Eca

  • Johdinväri - keltavihreä (kevi)

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410004046999

Sähkönumero

0404699

Toimittajan tuotenumero

6003217

Tukkuerä

500

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

16 mm²

Johdinluokka:

luokka 2 = muutamalankainen

Johdinmateriaali:

kupari

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Eca

Johdinväri:

keltavihreä (kevi)

Palamista hidastava IEC 60332-1-2:

kyllä

Asennusjohdin PVC, H07V2-R (MK90) 16 Keltavihreä Eca 450/750V kela 500m Kiinteään asennukseen asennusputkessa sekä sisäiseen johdotukseen laitteissa ja keskuksissa.

  • Korkeampi lämpötilan kesto / kuormitettavuus
  • CPR luokka: Eca
  • Johdinluokka: muutamalankainen, luokka 2